カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(3)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 1000(1)
ブランド
  • カワイ電線
  • 富士電線工業(8)
  • 三ツ星(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • 倉茂電工(7)
  • 弥栄電線(1)
  • 品川電線(1)
  • JAPPY(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • MASTERTOOL(4)
  • オーナンバ(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • Showa(2)
  • エスコ(1)
  • 沖電線(1)
  • カクダイ(1)
  • 伸興電線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5sq 3芯」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
7,898税込8,688特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
71,980税込79,178
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)カワイ電線
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)【1条の概算】1000試験電圧3000素線径(mm)0.32絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
関連キーワード
2sq 3芯ケーブル特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT