カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • DXアンテナ(2)
  • JAPPY(2)
  • KHD(1)
  • イメージニクス(2)
  • カナレ電気(9)
  • マザーツール(4)
  • マスプロ電工(2)
  • マックステル(2)
  • 伸興電線(4)
  • 富士電線工業(1)
  • 正和電工(1)
  • 立井電線(1)
  • 関西通信電線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5cfb 100m」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル カワイ電線

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル

    カワイ電線
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。標準長さ(m)100内部導体(mm)1.05概算質量(kg/km)64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)55±3(1KHz)