カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCT(2)
絞り込み
長さ(m)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.6(1)
シース色
灰(1)
ブランド
- カワイ電線
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- 富士電線工業(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 行田電線(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ネグロス電工(19)
- 住友電工ハードメタル(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- 東光器材(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- 泉精器製作所(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- ホーザン(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
「CVV」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2