カテゴリ
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 日動工業(43)
- 品川電線(28)
- 富士電線工業(15)
- ハタヤリミテッド(14)
- エスコ(8)
- ダイヤトレンド(7)
- 伸興電線(6)
- オーナンバ(5)
- 倉茂電工(5)
- omron(オムロン)(4)
- ノーブランド(4)
- 弥栄電線(4)
- 三ツ星(3)
- 長岡特殊電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- KOWA(宏和工業)(3)
- エスネット(3)
- ブランドをもっと見る
「VCT 100m」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥65,980税込¥72,5781巻(100m)4日以内出荷黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色灰
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)4日以内出荷焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)4日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)4日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色黒全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。規格/略称VCTFK長さ(m)【1条の標準】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上