カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • 倉茂電工(11)
  • 富士電線工業(6)
  • 長岡特殊電線(6)
  • 伸興電線(3)
  • オーナンバ(3)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 正和電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • 品川電線(1)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
  • 坂東電線(1)
  • 川崎電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTF 2芯 0.75sq」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
12,980税込14,278
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷から8日以内出荷
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)カワイ電線
37,980税込41,778
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
vctf 0.75 4芯特集