カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 汎用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
シース色
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
ブランド
  • カワイ電線
  • ノーブランド(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
  • JMACS(日本電線工業)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(11)
  • 冨士電線(東京)(7)
  • エレコム(5)
  • トヨタ(4)
  • 阪神電線(3)
  • ホンダ(2)
  • タツタ電線(2)
  • マル信無線電機(2)
  • コミネ(2)
  • ミツビシ(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

    オール電化対応VVFシリーズ

    カワイ電線(1件のレビュー)
    31,980税込35,178特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    オール電化の配線工事に最適。
    用途200V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/赤/緑適合規格<PS>E
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF
汎用ケーブルカテゴリ