カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(1)
- 固定用ケーブル(1)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.6(1)
長さ(m)
- 100(2)
- 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
シース色
灰(1)
許容電流
- 38(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 66(1)
- 88(1)
38・45・47・66・88
ブランド
- カワイ電線
- 富士電線工業(3)
- 協和電線工業(1)
- 弥栄電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 愛知電線(1)
- ホーザン(3)
- ノーブランド(2)
- 未来工業(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- MASTERTOOL(2)
- エスコ(1)
- フジ矢(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「em-eef」の検索結果
特価

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥9,198~税込¥10,118~1巻(10m)ほか4日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)4日以内出荷焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
汎用ケーブル
カワイ電線¥36,980~税込¥40,678~1巻(100m)9日以内出荷屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応