カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 富士電線工業(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 弥栄電線(2)
- 愛知電線(2)
- 協和電線工業(2)
- 正和電工(1)
- ノーブランド(1)
- 行田電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「em-eef2.0 2c」の検索結果

汎用ケーブル
カワイ電線¥36,980~税込¥40,678~1巻(100m)9日以内出荷屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応