カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 倉茂電工(8)
- 冨士電線(東京)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- KVK(3)
- 大電(3)
- 伸興電線(2)
- 大栄電線工業(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 沖電線(1)
- ケルヒャー(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 関西通信電線(1)
- カシムラ(1)
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
- ブランドをもっと見る
「km0190」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
マイクロホン用ビニルコード
カワイ電線¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか4日以内出荷端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上