カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 長岡特殊電線(23)
- 三菱マテリアル(14)
- ダイヤトレンド(11)
- いけうち(7)
- 富士電線工業(3)
- ミツビシ(3)
- リケンケーブルテクノロジー(3)
- 日本オイルポンプ(2)
- 伸興電線(2)
- オーナンバ(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- タツタ電線(1)
- 四国電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ブランドをもっと見る
「mvv」の検索結果
特価

マイクロホン用ビニルコード
カワイ電線¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか4日以内出荷端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)4日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色黒全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上