カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • ハタヤリミテッド(48)
  • 明工社(30)
  • アメリカン電機(29)
  • エスコ(25)
  • 倉茂電工(17)
  • 正和電工(16)
  • 品川電線(15)
  • 富士電線工業(14)
  • 川崎電線(13)
  • TRUSCO(12)
  • マリンテック(11)
  • Showa(10)
  • 長岡特殊電線(8)
  • ELPA(7)
  • 伸興電線(7)
  • 日機(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2c」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
    用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    52,980税込58,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)

    カワイ電線
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    7,798税込8,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

    カワイ電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
    用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
vct s-30特集