カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(23)
  • 倉茂電工(17)
  • 富士電線工業(10)
  • 長岡特殊電線(10)
  • 品川電線(10)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • 三ツ星(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • オーナンバ(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • テラル(6)
  • エスネット(5)
  • 伸興電線(4)
  • オーム電機(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • JAPPY(2)
  • 弥栄電線(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2×4芯」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
9,998税込10,998特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)カワイ電線
90,980税込100,078
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
28,980税込31,878
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)カワイ電線
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)【1条の概算】1000試験電圧3000素線径(mm)0.32絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)カワイ電線
65,980税込72,578
1巻(100m)
3日以内出荷から7日以内出荷
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧3000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
vctf 4芯特集