カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
ブランド
  • カワイ電線
  • 富士電線工業(5)
  • 三ツ星(4)
  • JAPPY(2)
  • 品川電線(3)
  • 明工社(51)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 日東工業(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • アメリカン電機(88)
  • ELPA(10)
  • 倉茂電工(9)
  • Showa(9)
  • エスコ(7)
  • 鶴見製作所(7)
  • TRUSCO(5)
  • 日動工業(3)
  • オーム電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct3.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
関連キーワード
vct5.5sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT