カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 富士電線工業(8)
- 三ツ星(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
「vct8-3c」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000