カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 倉茂電工(10)
- 富士電線工業(7)
- omron(オムロン)(3)
- 三ツ星(3)
- オーナンバ(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- Showa(1)
「vctf 1.25sq 5c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上