カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- モノタロウ(1)
- JAPPY(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- omron(オムロン)(3)
- アズビル金門(10)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- オーナンバ(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 富士電線工業(9)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(1)
- ブランドをもっと見る
「vctf0.5×4」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥16,980税込¥18,6781巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上