カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 明工社(64)
- ノーブランド(5)
- オーナンバ(5)
- omron(オムロン)(4)
- タイカツ(4)
- 倉茂電工(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ELPA(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 東芝ライテック(2)
- 日動工業(2)
- 伸興電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- AKALOOK(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- ナカトミ(1)
- ベッセル(1)
- ノボル電機(1)
- ブランドをもっと見る
「vctf0,5」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか4日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。規格/略称VCTFシース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上