カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 倉茂電工(13)
- オーナンバ(11)
- 伸興電線(4)
- サンワサプライ(3)
- タイカツ(2)
- KHD(2)
- 長岡特殊電線(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- マリンテック(2)
- Showa(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- 三ツ星(1)
- ニシガキ工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 行田電線(1)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
- 川崎電線(1)
- ブランドをもっと見る
「vctf2.0sq」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)翌々日出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌々日出荷から3日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。全長(m)100シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF