カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 富士電線工業(8)
- オーナンバ(2)
- 正和電工(1)
- 三ツ星(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
「vctf3.5sq 4c」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上