カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- SPARKFUN(1)
- オーナンバ(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(9)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(6)
- 阪神電線(1)
「vctsb」の検索結果

ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
カワイ電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上