カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- 未来工業(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- 富士電線工業(7)
- エスコ(6)
- ELPA(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 弥栄電線(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 愛知電線(3)
- 協和電線工業(3)
- エレコム(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- ネグロス電工(1)
- 三ツ星(1)
- 行田電線(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vvf 1.6mm 3c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻当日出荷から7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途200V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/赤/緑
オール電化対応VVFシリーズ
カワイ電線¥34,980税込¥38,4781巻7日以内出荷オール電化の配線工事に最適。用途100V回路用種類電力ケーブル適合規格<PS>E全長(m)100芯数(C)3色(絶縁体)黒/白/緑RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥33,980税込¥37,3781巻(100m)4日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
カワイ電線¥36,980~税込¥40,678~1巻(100m)4日以内出荷焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
汎用ケーブル
カワイ電線¥48,980~税込¥53,878~1巻(100m)9日以内出荷屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応