カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- エスコ(10)
- ELPA(9)
- 未来工業(8)
- エレコム(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 富士電線工業(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 協和電線工業(3)
- オーム電機(2)
- ネグロス電工(2)
- 愛知電線(2)
- 正和電工(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホーザン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 日動電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvf 2mm×2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥33,980税込¥37,3781巻(100m)4日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥65,980税込¥72,5781巻(100m)4日以内出荷黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色灰
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)4日以内出荷焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。