カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- オーム電機(1)
- 丸一鋼管(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 協和電線工業(2)
- 因幡電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(4)
- 弥栄電線(4)
- 愛知電線(1)
- 正和電工(1)
- 矢崎エナジーシステム(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvf1.6 3c 100m」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上