カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
ブランド
- カワイ電線
- 富士電線工業(3)
- 弥栄電線(4)
- 愛知電線(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 正和電工(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 協和電線工業(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(6)
- 未来工業(43)
- ネグロス電工(18)
- マサル工業(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- エスコ(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ELPA(6)
- エレコム(5)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(2)
- 2.6(2)
長さ(m)
- 100(3)
シース色
灰(1)
許容電流
- 15(1)
15
導体サイズ
- 1.6(1)
1.6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf1.6 3c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上