カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 弥栄電線(8)
  • ELPA(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 愛知電線(4)
  • 協和電線工業(3)
  • エスコ(2)
  • 富士電線工業(2)
  • JAPPY(2)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • TTC(2)
  • 福電(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2 100m」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
    用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色灰
電線/ケーブルカテゴリ