カテゴリ
- 電気材料(5)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
ブランド
- カワイ電線
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 富士電線工業(6)
- 弥栄電線(7)
- 正和電工(1)
- 愛知電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(7)
- 協和電線工業(2)
- 未来工業(46)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- ネグロス電工(19)
- TRUSCO(18)
- ELPA(15)
- マサル工業(14)
- エスコ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エレコム(9)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(3)
- 2.6(2)
シース色
灰(2)
長さ(m)
- 100(5)
許容電流
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
18・20・23
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf2.0 2c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥65,980税込¥72,5781巻(100m)3日以内出荷黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。仕様【短径×長径】4.3×6.6質量(kg)【概算】16長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)36色(絶縁体)黒・赤・緑仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4シース色灰