カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
ブランド
  • カワイ電線
  • 富士電線工業(3)
  • 弥栄電線(4)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 正和電工(1)
  • 愛知電線(3)
  • 協和電線工業(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーム電機(6)
  • 未来工業(46)
  • ネグロス電工(20)
  • JEFCOM(ジェフコム)(18)
  • TRUSCO(16)
  • マサル工業(14)
  • エスコ(13)
  • エレコム(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ELPA(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
長さ(m)
  • 100(3)
シース色
  • シース色(1)
許容電流
  • 20(1)
20
導体サイズ
  • 2(1)
2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0 3c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
vvf 1.6 3c特集