カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 1000(1)
許容電流
- 38(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 66(1)
- 88(1)
ブランド
- カワイ電線
- 行田電線(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 富士電線工業(2)
- エスネット(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- フジ矢(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- 泉精器製作所(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日動電工(1)
- ブランドをもっと見る
「vvr」の検索結果
特価

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥9,198~税込¥10,118~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7