カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • トラック用品・パーツ(6)
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(126)
  • 竹村商会(41)
  • ナリカ(39)
  • マルヤス電業(37)
  • エスコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ELPA(20)
  • GENTOS(20)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • 旭光電機工業(11)
  • 日動工業(10)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • STANLEY(スタンレー電気)(9)
  • ANTEL(9)
  • 岩崎電気(8)
  • オーム電機(8)
  • M&H(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 3V」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
769税込846
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H3改 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12VKOITO(小糸製作所)
649税込714特価
1個
当日出荷
タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3C 12VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
タイプH3C定格電圧(V)12適合プロジェクターランプ用クリア定格電力(W)55口金P22d/5ガラス球形式T12
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンフォグランプ H3a 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3a 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タイプH3a定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T12
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電力(W)70
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ130タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12VKOITO(小糸製作所)
879税込967
1個
5日以内出荷
タイプH3改(二脚)定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22改ガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2個)
8日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770