カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • エスコ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • XP POWER(6)
  • CIO(58)
  • エアージェイ(44)
  • カシムラ(40)
  • OWLTECH(オウルテック)(39)
  • サンワサプライ(36)
  • 多摩電子(36)
  • オーム電機(35)
  • MOTTERU(29)
  • ELPA(23)
  • Jackery(ジャクリ)(22)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • AUKEY(オーキー)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • グリーンハウス(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v3w」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • LEDフォグランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDフォグランプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
    定格電力(W)13定格電圧(V)12