カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- HUBER & SUHNER(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- MICROCHIP(8)
- NAC(長堀工業)(12)
- OSG(オーエスジー)(4)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- SMC(5)
- STMicro(7)
- TOTO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- サンワ・アイ(5)
- ツカサ電工(4)
- ホンダ(9)
- ヤマトエンジニアリング(5)
- 大阪魂(5)
- ブランドをもっと見る
「24SM」の検索結果
特価

LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
丸型LEDワーキングランプ
KOITO(小糸製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯です。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光で作業効率が上がります。明るい光、小型、軽量、省電力です。見やすい照射光でメンテナンスフリー、豊富なバリエーションがあります。用途フォークリフトなどの安全対策に。仕様配光:スポットトラスコ品番362-5777長さ(mm)80幅(mm)80定格電圧(V)24コード長さ(m)電源:270取付ボルトM6保護等級IP56最大光度(cd)5000LED1数(個)
LEDワーキングランプ丸型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED