絞り込み
色
イエロー(1)
クリア(2)
グリーン(2)
レッド(1)
ガラス球形式
- G18(5)
口金
- BA15s(5)
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(40)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ケリー電気産業(5)
- 槌屋ヤック(3)
- マリンテック(55)
- エーモン(54)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(49)
- カシムラ(34)
- BRIDGE[自動車用品](19)
- エレコム(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(16)
- omron(オムロン)(13)
- コーセル(11)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 多摩電子(9)
- アドテック(8)
- ブランドをもっと見る
「24V 12W」の検索結果

カラーバルブ 24V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)9日以内出荷タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から10日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!色クリア定格電圧(V)24
LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)赤
ピカライト PKL型Φ130タイプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
LEDワーキングランプ角型ミニタイプ
KOITO(小糸製作所)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ丸型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ角型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から21日以内出荷建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
バス用LEDステップランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証電圧(V)24電力(W)12光源白色LED1灯電球の種類LED