カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
- ウェッジベース電球(24V対応)(1)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- CKD(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- STAR Light(1)
- MKカシヤマ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 仙台銘板(1)
- RECOM(1)
- MEAN WELL(1)
- Copic(コピック)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- Anker(アンカー)(1)
口金
- W2.1×9.5d(1)
- W2.2×5.2d(1)
「24V3W」の検索結果

ピカライト PKL型Φ130タイプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2