カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
色
  • 色イエロー(1)
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(37)
  • ニッサン(2)
  • 日野自動車(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • ケリー電気産業(3)
  • エスコ(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(33)
  • 旭光電機工業(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • TRACO POWER(130)
  • エーモン(54)
  • カシムラ(31)
  • RS PRO(31)
  • マリンテック(27)
  • BRIDGE[自動車用品](19)
  • XP POWER(11)
  • エレコム(10)
  • Murata Power Solutions(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v12w」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • LEDワーキングランプ角型ミニタイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ角型ミニタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
    用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
  • LEDワーキングランプ丸型タイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ丸型タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
    用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
  • LEDワーキングランプ角型タイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ角型タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
    用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED