カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(5)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(5)
  • IDEC(和泉電気)(298)
  • omron(オムロン)(196)
  • マリンテック(179)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • RS PRO(106)
  • Qlight(101)
  • 富士電機(97)
  • コガネイ(89)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(89)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(86)
  • DNライティング(69)
  • カシムラ(62)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(60)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(58)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(45)
  • 日恵製作所(43)
  • 日機(43)
  • マルヤス電業(41)
  • 槌屋ヤック(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED DC24」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC24VKOITO(小糸製作所)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ130タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
LEDシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプミニKOITO(小糸製作所)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
欠品中
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
LEDデイシャインビームブラケットセット(オプション) KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームブラケットセット(オプション)KOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1セット
9日以内出荷
LEDデイシャインビームセットのDC12V、DC24V用オプションです。
セット内容ベースブラケット×2、ゴムカバー×2、ドリリングスクリュー×4、ワッシャー×4、取付要領書×2