カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
「flp055」の検索結果
特価

散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。幅(mm)550定格電圧(V)24