カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(2)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(2)
- 現場監督(2)
- カシムラ(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 日恵製作所(1)
- エスシーエス(1)
- ナスト(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- 青木製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lbl-9004」の検索結果

LED描画ランプ(矢印タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
過電圧対応中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。コード長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ(12V専用)
KOITO(小糸製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
ACアダプタ接続用中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
LED描画ランプ ラインタイプ
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G