カテゴリ
- 制御機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- ハンマーキャスター(14)
- D'Addario(5)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3)
- ホンダ(3)
- ニッサチェイン(2)
- 日本緑十字社(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- GMB(1)
- モトコマ(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- シンエイ[店舗什器・備品](1)
- HAMP(ホンダ)(1)
- ダイヤトレンド(1)
- RED EAGLES(1)
「rbb-1」の検索結果

ピカライト PKL型Φ106タイプ
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2