絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアロフレックス

エアロフレックスのページです。エアロフレックスは、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日商エアロ株式会社
設立1978/03/24
所在地〒178-0063 東京都練馬区東大泉2-26-26
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    589税込648
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    359税込395
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックス

    プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)

    エアロフレックス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
    用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロボンド エアロフレックス

    エアロボンド

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・耐水危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm

    エアロフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    長さ(m)2材質ネオプレン発泡体
  • エアロテープ 粘着無タイプ 35010 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 35010

    エアロフレックス
    3,898税込4,288
    1個(10m×1巻)
    当日出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • エアロテープ 粘着無タイプ 32510 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 32510

    エアロフレックス
    1,898税込2,088
    1個(10m×1巻)
    当日出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • エアロテープ 粘着無タイプ 65075 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 65075

    エアロフレックス
    5,898税込6,488
    1個(7.5m×1巻)
    4日以内出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)6
  • 二重アルミフレキエアロダクト エアロフレックス

    二重アルミフレキエアロダクト

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。 二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。 スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。 エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。 エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。 エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。 いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。 不燃性です。
    材質アルミ長さ(m)10温度範囲(℃)-20~120(供給)厚さ(μm)70使用圧力最大750mmW.G速度使用最大気流:毎秒30mRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックス R チューブ 外径50~99mm エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径50~99mm

    エアロフレックス
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    長さ(m)2材質ネオプレン発泡体
  • エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm

    エアロフレックス
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-200~125最高使用温度(℃)125仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム材質EPDM合成ゴム最低使用温度(℃)-200
  • エアロフレックス(背割れタイプ) エアロフレックス

    エアロフレックス(背割れタイプ)

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1本(2m)
    翌々日出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75チューブ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(粘着なし)

    エアロフレックス
    62,980税込69,278
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
  • エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(片面粘着付)

    エアロフレックス
    67,980税込74,778
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
  • エアロテープ 粘着無タイプ 37510 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 37510

    エアロフレックス
    5,898税込6,488
    1個(10m×1巻)
    4日以内出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ

    エアロフレックス
    109,800税込120,780
    1ロール
    5日以内出荷から10日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    材質EPDM合成ゴム幅(mm)1000
  • エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ

    エアロフレックス
    99,980税込109,978
    1ロール
    6日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
  • エアロフレックスチューブ 肉厚50,63mm エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ 肉厚50,63mm

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
  • エアロフレックスチューブ 肉厚32,38mm エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ 肉厚32,38mm

    エアロフレックス
    4,798税込5,278
    1本
    7日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
  • エアロフレックスチューブ 肉厚20,25mm エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ 肉厚20,25mm

    エアロフレックス
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
  • エアロフレックスチューブ 肉厚50,63,75mm 背割れ品 エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ 肉厚50,63,75mm 背割れ品

    エアロフレックス
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    仕様●背割れ品●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
  • エアロフレックス R チューブ 外径200m~ エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径200m~

    エアロフレックス
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    材質EPDMベース特殊配合合成ゴム長さ(m)2
  • エアロフレックス R チューブ 外径150~199mm エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径150~199mm

    エアロフレックス
    11,980税込13,178
    1本
    10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    材質EPDMベース特殊配合合成ゴム長さ(m)2
  • エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm

    エアロフレックス
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    材質EPDMベース特殊配合合成ゴム長さ(m)2
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1本(2m)
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の。世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75