カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エアロフレックス
- 日東工器(14)
- PISCO(ピスコ)(3)
- フィリップス(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- フロン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3p-a-sus-fkm」の検索結果

エアロフレックスシート
エアロフレックス¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応