カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(98)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(675)
  • サンドビック(404)
  • ParkerTAIYO(274)
  • スバル(235)
  • ニッサン(133)
  • ワルター(106)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • アズワン(80)
  • 三菱マテリアル(58)
  • エスコ(46)
  • KITO(キトー)(39)
  • VISHAY(39)
  • 京セラ(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ノーブランド(26)
  • 三菱電機(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2al」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1袋(1kg)
    当日出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
  • アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ(本体)

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
  • るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)

    CC印(ニッカトー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管(熱電対用)

    CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
    用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
  • るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)用フタ

    CC印(ニッカトー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • 灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢用 乳棒

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    10,799税込11,879
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
  • アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-S用フタ

    CC印(ニッカトー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1個(1kg)
    欠品中
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1組(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
  • CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    519税込571
    1個(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
  • 燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

    燃焼CBボート

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
    使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
  • 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 SSA-Sチューブ

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
    材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
  • 薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ

    CC印(ニッカトー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
    化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%耐熱温度(℃)1050商品タイプ乳鉢のみ
  • SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    29,980税込32,978
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    32,300税込35,530
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
  • 吸収板 角型 CC印(ニッカトー)

    吸収板 角型

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途電気炉に入れる際の下敷きとして材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
  • SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    9,498税込10,448
    1組(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • 特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CC印(ニッカトー)

    特殊耐火るつぼ(金属溶解用)

    CC印(ニッカトー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
    使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
  • 薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢用 乳棒

    CC印(ニッカトー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • SSA-Sボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Sボート

    CC印(ニッカトー)
    32,980税込36,278
    1組(10個)
    当日出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • CWるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%使用温度(℃)最高1100
  • CW蒸発皿(平底) CC印(ニッカトー)

    CW蒸発皿(平底)

    CC印(ニッカトー)
    9,298税込10,228
    1組(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    7,698税込8,468
    1組(5個)
    当日出荷
    SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
    使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
  • SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1組(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
  • 蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)

    蒸発皿 平底

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)

    HB保護管(パイロメーター用)

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
  • 蒸発皿 CC印(ニッカトー)

    蒸発皿

    CC印(ニッカトー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO263%、Al2O3/31%
  • SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
  • アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)

    アルミナボール SSA-995

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
    用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8