カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • 常磐精工(36)
  • CCS(シーシーエス)(27)
  • コガネイ(16)
  • ダイヤトレンド(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • SIEMENS(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • タツタ電線(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • ホンダ(3)
  • イトーキ(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ERECTA(エレクター)(2)
  • ベン(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ABB(2)
  • SPARKFUN(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCS」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(20kg)
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブCC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から63日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)YTZボール ジルコニアCC印(ニッカトー)
62,980税込69,278
1袋(1kg)
当日出荷から22日以内出荷
粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1ケース(5個)
当日出荷から8日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
MG特殊耐火るつぼ CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼCC印(ニッカトー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%使用温度(℃)1800
SSA-S熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S熱電対用絶縁管CC印(ニッカトー)
69,980税込76,978
1組(100本)
当日出荷
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
外径(Φmm)3
ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-BシリーズCC印(ニッカトー)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
59,980税込65,978
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
54,980税込60,478
1パック(10本)
当日出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)CC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(5本)
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー)HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(10本)
当日出荷から5日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
長さ(mm)600
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
53,980税込59,378
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用)CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1組(10本)
当日出荷から72日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)
64,980税込71,478特価
1パック(10本)
当日出荷から79日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
マグネシアセメント CC印(ニッカトー)マグネシアセメントCC印(ニッカトー)
54,980税込60,478
1袋(25kg)
当日出荷から11日以内出荷
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式M-2温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300粒径(μm)(最大)80最高使用温度(℃)2400化学組成MgO 97%密度(充填)1.8性質粗粒のマグネシア質で高固着力乾燥時間(時間)24
炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)炉心管 多孔質 CPチューブCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
特殊耐火ルツボ CPシリーズ CC印(ニッカトー)特殊耐火ルツボ CPシリーズCC印(ニッカトー)
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
種別特殊耐火るつぼ
焼成用セッター アルミナ SSA-T CC印(ニッカトー)焼成用セッター アルミナ SSA-TCC印(ニッカトー)
79,980税込87,978
1箱(10枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)蒸発皿 丸底CC印(ニッカトー)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)
73,980税込81,378
1箱(5本)
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(10本)
5日以内出荷から82日以内出荷
耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト
円筒形隔膜 CC印(ニッカトー)円筒形隔膜CC印(ニッカトー)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
CPチューブ CC印(ニッカトー)CPチューブCC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
F電解隔膜 箱形 CC印(ニッカトー)F電解隔膜 箱形CC印(ニッカトー)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
材質アルミナ75%+ムライト23%幅(mm)80
KMチューブ CC印(ニッカトー)KMチューブCC印(ニッカトー)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
HBよりもアルカリ成分が少なく耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質ムライト長さ(mm)1000
SSA-S 熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S 熱電対用絶縁管CC印(ニッカトー)
69,980税込76,978
1組(100本)
5日以内出荷から8日以内出荷
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
入数100本
SSA-999Sボール アルミナ CC印(ニッカトー)SSA-999Sボール アルミナCC印(ニッカトー)
58,980税込64,878
1袋(1kg)
5日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ密度(g/cm3)3.9硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450
ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-AシリーズCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
電解隔膜 箱型 CC印(ニッカトー)電解隔膜 箱型CC印(ニッカトー)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
59,980税込65,978
1袋(25kg)
4日以内出荷から16日以内出荷
用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S-30温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性乾燥時間(時間)24
マグネシアセメント CC印(ニッカトー)マグネシアセメントCC印(ニッカトー)
59,980税込65,978
1袋(25kg)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式M-4粒径(μm)(最大)900最高使用温度(℃)2400化学組成MgO 96%密度(充填)2.4性質比較的微粒のマグネシア質で高固着力
CW蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)CW蒸発皿 丸底CC印(ニッカトー)
69,980税込76,978
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
SSA-Sタンマン CC印(ニッカトー)SSA-SタンマンCC印(ニッカトー)
55,980税込61,578
1箱(5本)
翌々日出荷から29日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
F電解隔膜 円筒型 CC印(ニッカトー)F電解隔膜 円筒型CC印(ニッカトー)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
材質アルミナ75%+ムライト23%
SSA-Hタンマン CC印(ニッカトー)SSA-HタンマンCC印(ニッカトー)
59,980税込65,978
1箱(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%使用温度(℃)1600