カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,443)
- エレコム(376)
- SPARKFUN(69)
- レニショー(34)
- RS PRO(33)
- StarTech.com(28)
- ミツビシ(27)
- ZF[自動車用品](21)
- MARKLESS STYLE(19)
- Canon(16)
- 三菱ふそう(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- テスコム(11)
- 王冠印(11)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- オーム電機(7)
- セイニチ(生産日本社)(7)
- ブランドをもっと見る
「mark a」の検索結果

るつぼ(A型)
CC印(ニッカトー)¥679~税込¥747~1個当日出荷釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
ポットミル HD-Aシリーズ
CC印(ニッカトー)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
燃焼管 HBチューブ
CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~特価1本当日出荷から63日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
HB絶縁管(熱電対用)
CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(100本)ほか当日出荷絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
るつぼ用マッフル
CC印(ニッカトー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)3日以内出荷三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
燃焼CBボート
CC印(ニッカトー)¥8,998~税込¥9,898~特価1袋(50個)ほか当日出荷から8日以内出荷1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
HB保護管(パイロメーター用)
CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10本)ほか当日出荷から72日以内出荷あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から14日以内出荷粒径(μm)(最大)5000使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥8,498~税込¥9,348~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から16日以内出荷用途充填使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1温度(℃)(焼固)1350粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.4性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から16日以内出荷用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S-30温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性乾燥時間(時間)24
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥8,498~税込¥9,348~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から11日以内出荷用途プラスチック型式A-1-S化学組成Al2O3 93%粒径(μm)(最大)4000性質粗粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1800仕様使用水量(mL/kg):150温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.8使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
薬局形乳鉢
CC印(ニッカトー)¥6,498税込¥7,1481個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
ビスコメイト
CC印(ニッカトー)¥549,800税込¥604,7801台7日以内出荷から11日以内出荷どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥8,498~税込¥9,348~1袋(5kg)ほか13日以内出荷から17日以内出荷型式A-1-L化学組成Al2O3 98%粒径(μm)(最大)300性質微粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1850温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.0使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状