カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(42)
  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,441)
  • エレコム(375)
  • SPARKFUN(69)
  • レニショー(34)
  • RS PRO(34)
  • StarTech.com(30)
  • ミツビシ(27)
  • ZF[自動車用品](20)
  • MARKLESS STYLE(19)
  • Canon(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • テスコム(11)
  • 王冠印(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • オーム電機(7)
  • セイニチ(生産日本社)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mark a」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • るつぼ(A型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(A型)

    CC印(ニッカトー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
    耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
  • るつぼ(A型)用 フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ(A型)用 フタ

    CC印(ニッカトー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様フタのみ
  • CWるつぼ用蓋のみ A用 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ用蓋のみ A用

    CC印(ニッカトー)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
  • CWるつぼ A 身のみ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ A 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
  • ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)

    ポットミル HD-Aシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
    比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
  • ルツボ用フタ CC印(ニッカトー)

    ルツボ用フタ

    CC印(ニッカトー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管(熱電対用)

    CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
    用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
  • CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    6,398税込7,038
    1組(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)

    CB燃焼ボート

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
  • るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)

    るつぼ用マッフル

    CC印(ニッカトー)
    5,498税込6,048
    1組(2個)
    3日以内出荷
    三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
  • 燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

    燃焼CBボート

    CC印(ニッカトー)
    8,998税込9,898
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
    使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
  • CWるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    4,398税込4,838
    1組(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%使用温度(℃)最高1100
  • SSA-Sボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Sボート

    CC印(ニッカトー)
    32,980税込36,278
    1組(10個)
    当日出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)

    HB保護管(パイロメーター用)

    CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
  • CB燃焼ボート CC印(ニッカトー)

    CB燃焼ボート

    CC印(ニッカトー)
    8,398税込9,238
    1箱(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐食性にすぐれています。
    材質ムライト使用温度(℃)1450
  • ボート SSA-H CC印(ニッカトー)

    ボート SSA-H

    CC印(ニッカトー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミナ95%、Al2O3
  • ボート SSA-S CC印(ニッカトー)

    ボート SSA-S

    CC印(ニッカトー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    材質アルミナ99.6%、Al2O2
  • SSA-Hボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Hボート

    CC印(ニッカトー)
    19,980税込21,978
    1組(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
  • 蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)

    蒸発皿 丸底

    CC印(ニッカトー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)

    るつぼ用マッフル

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
    適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3耐熱温度(℃)1550(常用)化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
  • CBボート CC印(ニッカトー)

    CBボート

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1パック(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%使用温度(℃)1400
  • HB絶縁管 CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • CW蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)

    CW蒸発皿 丸底

    CC印(ニッカトー)
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    酸・アルカリに安定です。
    材質ムライト
  • CWるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    タイプA型用
  • CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    タイプA型
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1袋(5kg)ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    粒径(μm)(最大)5000使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1袋(5kg)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途充填使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1温度(℃)(焼固)1350粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.4性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1袋(5kg)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S-30温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性乾燥時間(時間)24
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1袋(5kg)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途プラスチック型式A-1-S化学組成Al2O3 93%粒径(μm)(最大)4000性質粗粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1800仕様使用水量(mL/kg):150温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.8使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
  • 薬局形乳鉢 CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢

    CC印(ニッカトー)
    6,498税込7,148
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
    化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)
    37,980税込41,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質アルミナ99.6%
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    容量(kg)5
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    5日以内出荷から82日以内出荷
    耐クリープ性、耐熱衝撃性にすぐれています。
    材質ムライト
  • ビスコメイト CC印(ニッカトー)

    ビスコメイト

    CC印(ニッカトー)
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
    付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
  • ガラスキャップ GLASSCAPシリーズ CC印(ニッカトー)

    ガラスキャップ GLASSCAPシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    化学組成SiO2/81%、Al2O3/2%
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1袋(5kg)ほか
    13日以内出荷から17日以内出荷
    型式A-1-L化学組成Al2O3 98%粒径(μm)(最大)300性質微粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1850温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.0使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状