カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- BIGM(丸山製作所)(1,499)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- 藤原産業(21)
- セフティー3(7)
- ホンダ(6)
- SMC(4)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- SK11(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- サカエ(3)
- ネグロス電工(3)
- アネスト岩田(2)
- 岩崎電気(2)
- SAMTEC(2)
- CIO(2)
- Modes(2)
- 青木精密工業(1)
- コガネイ(1)
- ブランドをもっと見る
「ssa5」の検索結果

SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,098税込¥7,8081本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1800
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥32,300税込¥35,5301個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
アルミナボール SSA-995
CC印(ニッカトー)¥7,398税込¥8,1381袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8