武蔵エンジニアリング

武蔵エンジニアリングのページです。武蔵エンジニアリングは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名武蔵エンジニアリング株式会社
所在地〒181-0013 東京都三鷹市下連雀8-7-4
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング

    2条ネジテーパノズル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
    用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ

    武蔵エンジニアリング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • 2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    2条ねじプラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(50本)
    当日出荷
    安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
    用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
  • アダプターチューブ(ストッパー付) 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ(ストッパー付)

    武蔵エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    材質(アダプター)ポリアセタール材質(Oリング)フッ素ゴム材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂チューブ長さ(m)1
  • ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 武蔵エンジニアリング

    ニードルキャップ(ノーマルタイプ)

    武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ先端部を密閉するキャップです。
    用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
  • プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリング

    プランジャ シリンジ用

    武蔵エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1セット(60本)
    当日出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
  • アダプターチューブOリング lシリンジ用 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブOリング lシリンジ用

    武蔵エンジニアリング
    2,298税込2,528
    1パック(20個)
    当日出荷
    アダプター部の交換用Oリングです。
    用途交換用Oリング。材質バイトン
  • ヘッドキャップ 武蔵エンジニアリング

    ヘッドキャップ

    武蔵エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ上部を密閉するキャップです。
    用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用材質ポリエチレン(PE)
  • クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ Fタイプ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1セット(50本)
    当日出荷
    トラスコ品番771-4386容量(mL)50質量(g)829.9
  • チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

    武蔵エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
    用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。材質PTFE長さ(m)10
  • クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1パック(50本)
    当日出荷
    独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
    用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)滅菌なし常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
  • 精密ソリッドノズル 武蔵エンジニアリング

    精密ソリッドノズル

    武蔵エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    全長(mm)18.25
  • PTFEニードル 武蔵エンジニアリング

    PTFEニードル

    武蔵エンジニアリング
    9,798税込10,778
    1個(50個組)ほか
    当日出荷
    材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
  • UVブロックシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    UVブロックシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1パック(50本)
    当日出荷
    UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
    用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1セット(60本)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
  • UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き
    トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8容量(mL)50質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
  • チュービング方式ディスペンサー用ペン 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー用ペン

    武蔵エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様吐出ペン寸法(mm)Φ15×131
  • カートリッジ 武蔵エンジニアリング

    カートリッジ

    武蔵エンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
  • チュービング方式ディスペンサー 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー

    武蔵エンジニアリング
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    仕様本体寸法(mm)188×169×75アズワン品番1-7963-01
  • ソフトニードル 武蔵エンジニアリング

    ソフトニードル

    武蔵エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1パック(50本)
    当日出荷
    しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
    用途シリンジの先端に取り付けるニードルトラスコ品番784-3950材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン針長(mm)35.9外径(mm)1.83危険物の類別非危険物内径(mm)1.37
  • チューブカートリッジ 武蔵エンジニアリング

    チューブカートリッジ

    武蔵エンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
  • チュービングディスペンサー用シリコンチューブ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

    武蔵エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
    用途チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。材質シリコン長さ(m)10