カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵エンジニアリング
- CKD(4)
- アズワン(3)
- SMC(3)
- omron(オムロン)(1)
- 千代田通商(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- ケニス(1)
- 二宮電線工業(1)
- サンホープ(1)
- 東京測定器材(1)
- 山里産業(ヤマリ)(1)
「ckd omc2-6」の検索結果
特価

MUSASHI バルブシステム専用コントローラー
武蔵エンジニアリング¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247周波数(Hz)50/60消費電力(W)12電源(AC V)100~240危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700、バルブ開閉用:0.200~0.700