カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵エンジニアリング
  • ENGINEER(エンジニア)(620)
  • GRACE ENGINEER’S(118)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(357)
  • NOJIMA ENGINEERING(180)
  • 旭エンジニアリング(169)
  • ヤマトエンジニアリング(127)
  • 呉工業(クレ)(126)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(107)
  • 三菱電機エンジニアリング(81)
  • ツクモ工学(73)
  • 岩下エンジニアリング(51)
  • サンエスエンジニアリング(48)
  • 岩下(47)
  • ダイキン潤滑機設(35)
  • オーエスエンジニアリング(33)
  • マックスプル工業(28)
  • フィガロ技研(23)
  • CF POSH(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engineer」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
アダプターチューブ(ストッパー付) 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ(ストッパー付)武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 武蔵エンジニアリングニードルキャップ(ノーマルタイプ)武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリングプランジャ シリンジ用武蔵エンジニアリング
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1セット(60本)
当日出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
アダプターチューブOリング lシリンジ用 武蔵エンジニアリングアダプターチューブOリング lシリンジ用武蔵エンジニアリング
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷
アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。材質バイトン
クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリングクリアシリンジ 目盛付武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(50本)
当日出荷
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。滅菌なし材質ポリプロピレン(PP)常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
ヘッドキャップ 武蔵エンジニアリングヘッドキャップ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1パック(50本)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用材質ポリエチレン(PE)
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から13日以内出荷
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。長さ(m)10材質PTFE
クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリングクリアシリンジ Fタイプ 目盛付武蔵エンジニアリング
16,980税込18,678
1セット(50本)
欠品中
容量(mL)50トラスコ品番771-4386質量(g)829.9
精密ソリッドノズル 武蔵エンジニアリング精密ソリッドノズル武蔵エンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全長(mm)18.25
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1セット(60本)
当日出荷から10日以内出荷
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
UVブロックシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリングUVブロックシリンジ 目盛付武蔵エンジニアリング
12,980税込14,278
1パック(50本)
当日出荷
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
PTFEニードル 武蔵エンジニアリングPTFEニードル武蔵エンジニアリング
9,798税込10,778
1個(50個組)ほか
当日出荷
材質針/PTFE(テフロン(R))、針元/POM(ポリアセタール)サイズ(mm)全長/25.5、針長/8
ソフトニードル 武蔵エンジニアリングソフトニードル武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1パック(50本)
当日出荷
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途シリンジの先端に取り付けるニードルトラスコ品番784-3950材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン針長(mm)35.9外径(mm)1.83危険物の類別非危険物内径(mm)1.37
チュービングディスペンサー用シリコンチューブ 武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用シリコンチューブ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。材質シリコン長さ(m)10
カートリッジ 武蔵エンジニアリングカートリッジ武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
チューブカートリッジ 武蔵エンジニアリングチューブカートリッジ武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
チュービング方式ディスペンサー 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー武蔵エンジニアリング
179,800税込197,780
1個
24日以内出荷
アズワン品番1-7963-01寸法(mm)188×169×75仕様本体
チュービング方式ディスペンサー用ペン 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー用ペン武蔵エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
43日以内出荷
仕様吐出ペン寸法(mm)Φ15×131