絞り込み
ブランド
- エバープラウド
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エバープラウド
株式会社エバープラウドは、トラックの積荷安全輸送の進んだドイツの企業と提携し、20年の間トラック荷台の積荷の固縛用品を卸し販売しております。ショーリングバー、カーゴバーなど独自の安全規格を守って安定供給を目指しており、お客様に満足して頂ける製品を提供出来るように努力してまいります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社エバープラウド |
|---|---|
| 設立 | 1997/07/18 |
| 所在地 | 〒452-0821 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目295番地 |
特価

スチール・コーナー・プロテクター
エバープラウド(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング 3等級
エバープラウド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
洗車ブラシ
エバープラウド¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から5日以内出荷トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)。持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。用途トラック用長柄ブラシ材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
ラッシングベルト
エバープラウド¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷ロングセラー!信頼のラッシングベルト トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!材質ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)
エバープラウド(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。 自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。 後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
洗車ブラシヘッド
エバープラウド¥1,498~税込¥1,648~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシ『金鯱ブラシ』専用の交換ブラシヘッドです。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。ブラシ先端の取付けネジを外して付け替えるだけの簡単交換。用途トラック用長柄ブラシヘッド材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
ベルトスリングJIS4等級
エバープラウド¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷JIS4等級になり全てがグレードアップ!。軽いのでとても扱いやすい 。折り曲げてもクセがつかない 。荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製種別両端アイ形材質ポリエステル色水色ベルト幅(mm)25長さ(m)3規格適合品等級JIS4等級
STJレバーホイスト
エバープラウド¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!標準揚程(m)1.5