カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- 高田ベッド製作所(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 三木プーリ(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- ヨシムラ(1)
「3013-024」の検索結果

2灯用LED信号灯
鎌田信号機¥359,800税込¥395,7801個31日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外